Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Matrize Metallkraft Nr.60 24,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Matrize Metallkraft Nr.60 24,2 mm
Vierkant-Matrize Metallkraft Nr.60 24,2 mm
Vierkant-Matrize Metallkraft Nr.60 24,2 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351167617
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3889624,2
EAN/GTIN:
     4036351167617
  • Der gewünschte Lochdurchmesser entspricht dem Stempeldurchmesser
  • Der Durchmesser der Matrize ist abhängig von der Materialstärke

Schneidspiel bei Rundloch, Rechteck und Quadrat
Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 3,9 / 0,2 | 4 – 8,9 / 0,7 | 9 – 13,9 / 1,2 | 14 – 18,9 / 1,7 | 19 – 24 / 2,2
Beispiel: Stempel-Ø 15 mm und Materialstärke 10 mm = Matrizen-Ø 16,2 mm


Schneidspiel bei Langloch
Materialstärke / Schneidspiel (mm): 0 – 5,9 / 0,3 | 6 – 14 / 1,0
Beispiel: Stempel 10 x 25 mm und Materialstärke 10 mm = Matrize 11 x 26 mm

Weitere Informationen:
Lochlänge:
24.2 mm
Lochbreite:
24.2 mm
Matrizendurchmesser:
60 mm
Matrizenhöhe:
30 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 90,65*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 72,42*
€ 91,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,43*
€ 94,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 114,05*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.