Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer Metallkraft HARD-LINE 110 Weldon Ø 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer Metallkraft HARD-LINE 110 Weldon Ø 43 mm
Kernbohrer Metallkraft HARD-LINE 110 Weldon Ø 43 mm
Kernbohrer Metallkraft HARD-LINE 110 Weldon Ø 43 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351213574
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     38720.166043
EAN/GTIN:
     4036351213574
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
metallkraft kernbohrer
kernbohrer
Kernbohrer optimal geeignet für:
  • Stahl < 500 N
  • Stahl < 750 N
  • Stahl < 900 N
  • Stahl < 1100 N
  • Stahl < 1400 N
  • Edelstahl < 900 N
  • Edelstahl > 900 N
  • Alu < 10% Si
  • Alu > 10% Si
  • Kupfer, Messing, Nickel, Zinn
  • Kunststoffe GFK/CFK
  • Grauguss
  • Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien
  • Graphit

Gut geeignet für:
  • Schienen


Eigenschaften der hartmetallbestückten HARD-LINE Kernbohrer:
Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie
  • in aufwendiger Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie gefertigt
  • Dadurch: Vibrationsarmes, ruhiges und leichtes Zerspanen mit höchsten Standzeiten

Konische Spirale
  • Mit konischer Spirale gefertigt
  • Dadurch: Sauberer Spanfluss und höchste Zerspanleistung auch bei schwierigen Materialien (Schwerzerspaner)

Sandvik Hartmetallzähne
  • Ausschließlich mit Sandvik Hartmetallzähnen bestückt
  • DENN: Nur das beste Hartmetall ist gut genug für Karnasch Kernbohrer

Passend für Kernbohrmaschinen:
Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal...
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Aufnahme metrisch:
19 mm
Aufnahme zöllisch:
¾ "
Bohr-Tiefe:
110 mm
Bohr-Durchmesser:
43 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HARD-LINE 110 Weldon Ø 43 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,35*
€ 144,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 145,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 148,29*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.