Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formatkreissäge Holzkraft minimax sc 4e 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formatkreissäge Holzkraft minimax sc 4e 33
Formatkreissäge Holzkraft minimax sc 4e 33
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351221159
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5504534
EAN/GTIN:
     4036351221159
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
formatkreissäge
Mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für den anspruchsvollen Anwender
  • Der massive Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
  • Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen
  • Grauguss-Sägeaggregat mit dauerhaft präziser zweifacher Schwenksegmentführung und Null-Punktschwenkung, 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente
  • Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
  • Sägeblattschwenkung wird an einer Skala am Aggregat angezeigt
  • Erleichterte Plattenaufgabe durch großen Besäumrahmen mit Laufrolle
  • Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen
  • Parallelanschlag abklappbar, mit Schnellspannung und Feineinstellung
  • Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzenterspanner
  • Made in Italy
Weitere Informationen:
Tischlänge:
840 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Tischverlängerung:
?
Tischhöhe:
900 mm
Tischbreite:
560 mm
Leistung Antriebsmotor:
5,0 kW
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S6
Gewicht Netto ca.:
489 kg
Maschinenkörper Länge:
1900 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe:
840 mm
Platzbedarf Länge:
7235 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe:
4410 mm
Erläuterung Platzbedarf:
Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlänge
Arbeitsbereich Länge:
1600 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
2300 mm
Absaugstutzendurchmesser:
120 mm
Einschaltdauer Antriebsmotor:
40 %
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:
60 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag:
900 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:
3200 mm
Besäumlänge:
3260 mm
Sägeblattneigung:
90 – 45 °
Max. Schnitthöhe 90°:
100 mm
Max. Schnitthöhe 45°:
70 mm
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten:
?
Griff für Schiebeschlitten:
?
Säge-Parallelanschlag:
mit Rundstangenführung
Exzenterspanner:
?
Tischverbreiterung:
?
Erläuterung Arbeitsbereich:
Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um
Formatschiebeschlittenlänge:
3200 mm
Formatschiebeschlittenbreite:
360 mm
Formatschiebeschlittenhöhe:
142 mm
Anschläge:
Zwei Profiklappanschläge
Durchmesser Vorritzsägeblatt:
100 mm
Transportbreite:
980 mm
Durchmesser Sägeblatt:
315 mm
Drehzahl Sägeblatt:
3800 min¯¹
Besäumschuh:
?
Sägeblattschutzhaube:
?
Drehzahl Vorritzsägeblatt:
8000 min¯¹
Materialrolle am Besäumrahmen:
?
Erläuterung max. Schnitthöhe:
Unabhängig vom Vorritzer
Erläuterung Durchmesser Sägeblatt:
Unabhängig vom Vorritzer
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.960,71*
€ 6.079,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.318,27*
€ 6.436,52*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.675,33*
€ 6.793,02*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.793,02*
€ 8.083,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.768,82*
€ 8.054,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.683,93*
€ 7.953,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.675,33*
€ 7.943,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.