Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Holzkraft WM 90-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmesser Holzkraft WM 90-4
Winkelmesser Holzkraft WM 90-4
Winkelmesser Holzkraft WM 90-4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351260639
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5910094
EAN/GTIN:
     4036351260639
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
digital winkelmesser
  • Zur präzisen Winkeleinstellung von Sägeblättern, z.B. bei Format- oder Kappsägen, Magnet im Gehäuse integriert
  • Große digitale LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Vielseitig einsetzbar durch Batteriebetrieb mit 1,5 V AAA-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
  • Inklusive Nylontasche mit Gürtelschlaufe
Weitere Informationen:
Arbeitstemperatur:
0 – 49 °C
Spannung:
1.5 V
Messbereich:
4 x 90 °
Genauigkeit:
± 0,1 < 90 < ± 0,2 °
Auflösung:
0.1 °
Länge Produkt ca.:
60 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
60 mm
Höhe Produkt ca.:
25 mm
Gewicht Netto ca.:
82 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WM 90-4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,76*
€ 22,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 22,31*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 15,81*
€ 22,93*
20 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 28,09*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,45*
€ 46,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.