Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse Unicraft WPP 20 EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Werkstattpresse Unicraft WPP 20 EF
Hydraulische Werkstattpresse Unicraft WPP 20 EF
Hydraulische Werkstattpresse Unicraft WPP 20 EF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351261087
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6300021
EAN/GTIN:
     4036351261087
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse
Robuste Presse mit konventioneller Ausstattung
  • Ideal für den vielseitigen Einsatz im Handwerk und bei Reparaturen in Schulen, Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirt­schaft, Forst- und Gartenbau
  • Presszylinder mit integrierter Rückholfeder
  • Anzeige des Pressdrucks über Manometer
Weitere Informationen:
Lichte Weite:
510 mm
Länge Produkt ca.:
730 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
560 mm
Höhe Produkt ca.:
1626 mm
Gewicht Netto ca.:
112 kg
Einbauhöhe max.:
918 mm
Kolbenhub:
185 mm
Presskraft:
20 t
Kolben Verfahrweg:
179 mm
Einbauhöhe min.:
38 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WPP 20 EF
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,78*
€ 749,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,41*
€ 749,82*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 661,41*
€ 769,4205*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,26*
€ 797,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,39*
€ 842,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,62*
€ 892,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,58*
€ 861,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,90*
€ 810,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,18*
€ 798,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,78*
€ 786,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.