Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formatkreissäge Holzstar FKS 255-1300 (230V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formatkreissäge Holzstar FKS 255-1300 (230V)
Formatkreissäge Holzstar FKS 255-1300 (230V)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351279419
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5902035
EAN/GTIN:
     4036351279419
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
formatkreissäge
Robuste und präzise Ausführung mit schwenkbarem Sägeblatt
  • Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte
  • Sägeaggregat bis 45 Grad schwenkbar, Einstellung über Handrad
  • Schnittebene direkt am Sägeblatt
  • Tischausleger mit ausziehbarem Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen für Platten und große Werkstücke
  • Teleskopanschlag beidseitig um 45 Grad schwenkbar
  • Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung
  • Serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
  • Großer zentraler Absauganschluss mit 100 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Tischlänge:
790 mm
Anschlussspannung:
230 V
Abgabeleistung:
1,5 kW
Schalldruckpegel:
83.7 dB(A)
Netzfrequenz:
50 Hz
Tischverlängerung:
?
Tischhöhe:
835 mm
Aufnahmeleistung:
2,1 kW
Tischbreite:
350 mm
Länge Produkt ca.:
1320 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
1750 mm
Höhe Produkt ca.:
1120 mm
Gewicht Netto ca.:
155 kg
Gesamt Anschlusswert:
9,3 A
Motor Drehzahl:
2800 min¯¹
Absaugstutzendurchmesser:
100 mm
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:
30 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag:
610 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:
845 mm
Besäumlänge:
1250 mm
Sägeblattneigung:
90 – 45 °
Max. Schnitthöhe 90°:
80 mm
Max. Schnitthöhe 45°:
54 mm
Griff für Schiebeschlitten:
?
Säge-Parallelanschlag:
mit Rundstangenführung
Tischverbreiterung:
?
Formatschiebeschlittenlänge:
1320 mm
Formatschiebeschlittenbreite:
238 mm
Durchmesser Sägeblatt:
254 mm
Drehzahl Sägeblatt:
4000 min¯¹
Sägeblattschutzhaube:
?
Besäumrahmenlänge:
600 mm
Besäumrahmenbreite:
460 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.292,74*
€ 1.369,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,50*
€ 1.369,51*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.291,13*
€ 1.400,1541*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.357,43*
€ 1.430,81*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,30*
€ 1.629,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,45*
€ 1.622,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,46*
€ 1.584,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,98*
€ 1.560,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,74*
€ 1.538,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.