Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmzwinge Unicraft für Lochraster Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6111000 für Lochraster Ø 22mm Klemmzwinge
Unicraft 6111000 für Lochraster Ø 22mm Klemmzwinge
Unicraft 6111000 für Lochraster Ø 22mm Klemmzwinge
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351280057
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6111000
EAN/GTIN:
     4036351280057
Suchbegriffe:
Unicraft
  • Zur Werkstückfixierung von oben
  • Verstellbar bis 200 mm Werkstückdicke
  • Um 360 ° schwenkbar
Lieferumfang: Ein Rasterbolzen
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Spannsystem:
Lochraster Ø22 mm
Gewicht Netto ca.:
1 kg
Bolzen Durchmesser:
22 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 80,12*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 62,72*
€ 81,56*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,01*
€ 90,04*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,79*
€ 92,17*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.