Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltregenerierter Adsorptionstrockner Aircraft DRYPOINT AC 122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltregenerierter Adsorptionstrockner Aircraft DRYPOINT AC 122
Kaltregenerierter Adsorptionstrockner Aircraft DRYPOINT AC 122
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351288299
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2048201
EAN/GTIN:
     4036351288299
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Wirtschaftlich, servicefreundlich und flexibel installierbar
  • Sehr kompakt durch Aluminiumprofile, hochwirksames Adsorptionsmittel und integrierte Staubfilter
  • Vorgespanntes Adsorptionsmittel: dadurch auch horizontaler Betrieb möglich und Trockner unempfindlich gegen Vibrationen
  • Vorgespanntes Adsorptionsmittel: dadurch auch horizontaler Betrieb möglich und Trockner unempfindlich gegen Vibrationen
  • Service- und wartungsfreundlich wegen Serviceanzeige, Trockenmittelkartuschen, Selbstdiagnose, Funktionsanzeige, PC-Schnittstelle
  • Energiesparend durch standardmäßige Memory-Funktion (Kompressorgleichlaufsteuerung); Optional weitere Programmiermöglichkeit zur Leistungsanpassung
Ausstattungsmerkmale:

Adsorptionsmittel in Wechselkartuschen

  • Staubfilterelemente in Wechselkartuschen integriert
  • Adsorptionsmittel in Kartuschen mit Feder vorgespannt
  • Adsorptionsmittel: Molekularsieb

Display mit Anzeigen für:

  • Spannungsversorgung
  • Ventilfunktion links / rechts
  • Service vorbereiten (11.500 und 23.500 Betriebsstunden)
  • Service nötig (12.000 und 24.000 Betriebsstunden)
  • Über LED codierte Fehlermeldungen für Funktion der Magnetventile und der Elektronik
  • Kondensatableiter in Funktion

Elektronische Steuerung:

  • Breitband-Netzteil für 100 - 240 VAC; 50 - 60 Hz, 12 - 24 VDC
  • Prozessor mit CPU, Selbstdiagnose
  • Service-Rücksteller
  • PC-Schnittstelle zur Programmanpassung und Fehlerdiagnose, optionale PC-Software
  • Energiemanagement; Energieeinsparung durch Kompressorgleichlauf
  • Potentialfreier Störmeldekontakt

Filtration

  • CLEARPOINT-Feinstfilter am Trocknereintritt
  • Staubfilter in Wechselkartuschen integriert

Kondensatableiter

  • Integrierter Kondensatableiter (zeitgesteuertes Magnetventil) oder alternativ: BEKOMAT 20 FM am Eintrittsfilter
Weitere Informationen:
Luftanschluss:
G 3/8 "
Höchstdruck:
16 bar
Länge Produkt ca.:
281 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
92 mm
Höhe Produkt ca.:
565 mm
Gewicht Netto ca.:
15 kg
Luftvolumenstrom m³/h:
13.6 m³/h
Drucktaupunkt tpd:
-40 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.003,44*
€ 2.154,55*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.092,64*
€ 2.236,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.094,66*
€ 2.236,58*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.135,58*
€ 2.337,8739*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.236,37*
€ 2.661,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,35*
€ 2.636,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.147,57*
€ 2.555,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.110,70*
€ 2.511,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.092,64*
€ 2.490,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.