Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller Aircraft SAR 10/15 M RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller Aircraft SAR 10/15 M RP
Schlauchaufroller Aircraft SAR 10/15 M RP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351289173
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2105833
EAN/GTIN:
     4036351289173
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
zur Decken- und Bodenmontage
  • Ölbeständiger Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage
  • Stabiles Gehäuse aus Metall
  • Für Decken-, Wand- und Bodenmontage
  • Durch einfaches Ziehen kann der Schlauch arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden
Lieferumfang:
  • Qualitäts-Schnellkupplung
  • Qualitäts-Stecknippel
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
12 bar
Schlauchlänge:
15 m
Länge Produkt ca.:
400 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
180 mm
Höhe Produkt ca.:
420 mm
Gewicht Netto ca.:
11,75 kg
Anschlussschlauch Länge:
1 m
Schlauch Innendurchmesser:
9.5 mm
Schlauch Außendurchmesser:
15.5 mm
Schlauchmaterial:
Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage
Anschlussgewinde Durchmesser:
¼ "
Anschlussschlauch Innendurchmesser:
9.5 mm
Anschlussschlauch Außendurchmesser:
15.5 mm
Anschlussgewinde Typ:
Außengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,21*
€ 119,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,99*
€ 119,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 158,63*
€ 189,82*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.