Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfräse Holzkraft minimax tw 55 es M 3 UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischfräse Holzkraft minimax tw 55 es M 3 UP
Tischfräse Holzkraft minimax tw 55 es M 3 UP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351291114
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5502265
EAN/GTIN:
     4036351291114
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Professionelle Handwerkermaschine mit motorischer Höhen- und Neigungsverstellung der Frässpindel, vier Geschwindigkeiten und elektronischer Steuerung
  • Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
  • Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten
  • Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten
  • Vier Fräsgeschwindigkeiten von 3500 bis 10000 min¯¹
  • Rechts-Linkslauf serienmäßig
  • Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
  • Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterspannung
  • Solider und präziser Graugusstisch, spannungsfrei und nachgeglüht für dauerhafte Präzision
  • Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor
  • Bogenfräshaube im Lieferumfang
  • Made in Italy
Weitere Informationen:
Steuerung:
Ready 3: Programmierte Bewegung der Fräseinheit in zwei Achs
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Tischhöhe:
900 mm
Leistung Antriebsmotor:
5,0 kW
Länge Produkt ca.:
1200 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
1400 mm
Gewicht Netto ca.:
510 kg
Maschinenkörper Länge:
1200 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe:
846 mm
Platzbedarf Länge:
2800 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe:
2120 mm
Erläuterung Platzbedarf:
Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlänge
Arbeitsbereich Länge:
1600 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
2300 mm
Absaugstutzendurchmesser:
2 x 120 mm
Werkzeugdurchmesser max.:
240 mm
Exzenterspanner:
?
Spindelneigung:
0 bis -45 °
Nutzlänge der Spindel:
125 mm
Spindeldrehzahlen:
3500/6000/8000/10000 min¯¹
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:
230 mm
Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen:
320 mm
Fräsanschlag:
FLEX ONE: schwere Profi-Ausführung, automatische Verstellung
Bogenfräs-Schutzhaube:
?
Höhenverstellung der Spindel:
motorisch
Neigungsverstellung der Spindel:
motorisch
Arbeitstischlänge:
1200 mm
Arbeitstischbreite:
530 mm
Erläuterung Arbeitsbereich:
Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um
Spindeldorndurchmesser:
30 mm
Werkzeugdurchmesser max. Profilfräsen:
240 mm
Schiebeschlittenlänge:
1200 mm
Schiebeschlittenbreite:
360 mm
Schiebeschlittenhöhe:
142 mm
Aluminium-Schiebeschlitten:
?
Teleskop-Gehrungsanschlag:
mit zwei Klappanschlägen
Griff am Schiebeschlitten:
?
Position der Steuerelemente:
Bedienpanel auf Augenhöhe, schwenkbar
Frässpindel Drehzahlanzeige:
Display der Steuerung
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.734,79*
€ 9.800,77*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.664,46*
€ 10.723,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.664,67*
€ 10.724,11*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.723,91*
€ 12.761,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.700,47*
€ 12.733,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.664,46*
€ 12.690,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.