Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrofahrwerk Unicraft EFW 1003-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrofahrwerk Unicraft EFW 1003-2
Elektrofahrwerk Unicraft EFW 1003-2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351297710
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6194451
EAN/GTIN:
     4036351297710
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
handlaufkatze
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 54
Tragkraft:
1 t
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Fahrgeschwindigkeit:
6,7 / 20 m/min
Aufnahmeleistung:
0,4 / 0,167 kW
Länge Produkt ca.:
741 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
340 mm
Höhe Produkt ca.:
260 mm
Gewicht Netto ca.:
33 kg
Trägerflanschbreite:
74 – 180 mm
Kurvenradius max.:
4500 mm
Aufnahmeöse Breite:
24 mm
Aufnahmeplatte Stärke:
14 mm
Abstand Aufnahmeöse zur Auflagefläche:
145 mm
Raddurchmesser:
68 mm
Ausladung Motor:
336 mm
Ausladung Schaltkasten:
135 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,77*
€ 753,89*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 654,44*
€ 754,1117*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,08*
€ 783,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,69*
€ 802,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,87*
€ 963,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,89*
€ 897,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,34*
€ 884,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,40*
€ 857,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,13*
€ 834,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,77*
€ 798,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.