Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch Schweisskraft Professional Extreme 8.7 3000x1500x150 Plasmanitriert Diagonalraster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißtisch Schweisskraft Professional Extreme 8.7 3000x1500x150 Plasmanitriert Diagonalraster
Schweißtisch Schweisskraft Professional Extreme 8.7 3000x1500x150 Plasmanitriert Diagonalraster
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351325222
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     190220040XD7
EAN/GTIN:
     4036351325222
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch
Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers mit Diagonalraster
  • Bohrung Ø 22 mm
  • Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
  • Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 und Plasmanitrierung
  • Die wenig beanspruchten Seitenwangen werden aus Kostengründen aus Stahl S355J2+N gefertigt
  • Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
  • Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
  • Konstruktion durch Rippen verstärkt
  • Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten
  • Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten Sie auf Anfrage
Lieferumfang:
  • 6 Tischfüße 700 x 80 x 80 mm mit Fußteller Ø 90 mm
Weitere Informationen:
Tischhöhe:
850 mm
Tischplatte Material:
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert
Tischplatte Grundhärte ca.:
280 – 340 Vickers
Tischplatte Oberflächenhärte ca.:
450 – 850 Vickers
Tischplatte Länge:
3000 mm
Tischplatte Breite:
1500 mm
Seitenwange Höhe:
150 mm
Seitenwange Bohrungsabstand:
50 mm
Tischfüße:
6
Traglast ca.:
2000 kg
Erläuterung Traglast ca.:
Maximal empfohlene statische Gesamtlast bei gleichmäßiger La
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Tischplatte Bohrungsabstand:
50 mm
Tischplatte Materialstärke:
17 – 19 mm
Erläuterung Tischplatte Material:
Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N, plasmanitriert
Seitenwange Grundhärte ca.:
165 – 220 Vickers
Seitenwange Oberflächenhärte ca.:
450 – 750 Vickers
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.551,37*
€ 5.770,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.986,63*
€ 7.216,96*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.770,28*
€ 6.866,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.720,23*
€ 6.807,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.592,25*
€ 6.654,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.551,37*
€ 6.606,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.