Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig-Flansch Aircraft 1/2" Ø 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweig-Flansch Aircraft 1/2" Ø 32mm
Abzweig-Flansch Aircraft 1/2" Ø 32mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351325512
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2154090
EAN/GTIN:
     4036351325512
Weitere Informationen:
Länge Produkt ca.:
78 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
95 mm
Höhe Produkt ca.:
40 mm
Gewicht Netto ca.:
0,255 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 23,58*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,13*
€ 23,69*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 16,89*
€ 24,25*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.