Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbandsäge Holzkraft HBS 431 (IE2) Aktionsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbandsäge Holzkraft HBS 431 (IE2) Aktionsset
Holzbandsäge Holzkraft HBS 431 (IE2) Aktionsset
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351338789
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5150041SET
EAN/GTIN:
     4036351338789
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Für den Handwerker. TOP in Qualität, Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses und einem soliden Unterbau aus Stahlblech
  • Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
  • Komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
  • Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite
  • Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
  • Präzise 3-Rollen-Sägebandführungen, serienmäßig oben und unten
  • Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
  • Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterschnellklemmung und Lupe
  • Serienmäßiger Winkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar
  • Sicherheitsschalter für automatische Abschaltung bei Öffnen der Tür
Lieferumfang:
  • Winkelanschlag ±60°
  • Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
  • 1 x Sägeband 3345x6x0,65mm 6 ZpZ
  • 1 x Sägeband 3345x16x0,5mm 4 ZpZ
  • 1 x Sägeband 3345x25x0,5mm 4 ZpZ
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Abgabeleistung:
1,5 kW
Sägebandlänge:
3345 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schnitthöhe max. 90°:
270 mm
Länge Produkt ca.:
820 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
800 mm
Höhe Produkt ca.:
1852 mm
Gewicht Netto ca.:
162 kg
Sägebandgeschwindigkeiten:
900 / 450 m/min
Absaugstutzendurchmesser:
2 x 120 mm
Arbeitstischlänge:
611 mm
Arbeitstischbreite:
431 mm
Arbeitstischhöhe:
950 mm
Schwungraddurchmesser:
430 mm
Schnittbreite max. mit Anschlag:
370 mm
Schnittbreite max. ohne Anschlag:
410 mm
Arbeitstischneigung:
-10 – 45 °
Sägebandführung:
3-Rollen Präzisionsführung oben und unten
Erläuterung Arbeitstischneigung:
Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevor
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.325,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.403,65*
€ 2.860,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,78*
€ 2.843,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.347,89*
€ 2.793,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.326,77*
€ 2.768,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,33*
€ 2.767,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.