Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizgerät Unicraft EHG 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizgerät Unicraft EHG 9
Elektroheizgerät Unicraft EHG 9
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351341215
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6510009
EAN/GTIN:
     4036351341215
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer
Liefert schnelle Wärme
  • Ideal für Räume, die über einen längeren Zeitraum beheizt werden müssen
  • Integrierter Überhitzungsschutz
  • Robustes Metallgehäuse
  • Große Heiz- und Gebläseleistung
Weitere Informationen:
Heizleistung:
9 kW
Schutzart:
IP24
Anschlussspannung:
400 V
Schalldruckpegel:
55 dB(A)
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge Produkt ca.:
355 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
300 mm
Höhe Produkt ca.:
490 mm
Gewicht Netto ca.:
9,6 kg
Gebläseleistung:
1198 m³/h
Heizstufen:
2
Raumthermostat:
?
Art des Heizelementes:
Edelstahl
Ventilatorfunktion:
?
Anschlussstecker:
16A
Elektrische Leistung:
52/4500/9000 W
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,35*
€ 146,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,62*
€ 146,64*
Frei Haus
ab € 122,03*
€ 151,44*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.