Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein Super- Arkansas-Brocken 359 100x50x20mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehstein Super- Arkansas-Brocken 359 100x50x20mm Müller
Abziehstein Super- Arkansas-Brocken 359 100x50x20mm Müller
Abziehstein Super- Arkansas-Brocken 359 100x50x20mm Müller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4037073000541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3085700005
EAN/GTIN:
     4037073000541
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Kombi-Abziehstein
Kombi-Bankstein
Kombi-Schleifstein
Abziehstein, Super-Arkansas-Brocken Ausführung: 2-seitig verwendbar. Anwendung: Zum Bearbeiten von Tischlermessern und allgemeinen Schneidwerkzeugen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 50 x 20 mm
Maße L x B x H:
100 x 50 x 20 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Typ/Feinheitsgrad:
extrafein/grob
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3085700005
Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, Ölstein, arkansas-stein fein, kombi abziehstein, Schleiffeile-Handläpper, Super, Abzieh-Stein, Super-Arkansas-Brocken, Abziehstein, Müller, Arkansas-Brocken, Arkansas, Arkansas-Abziehstein, Brocken, QR4026584, 3085700005, 85700005
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
20
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,23*
2 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 5,59*
1 Tag
66
15
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,64*
1 Tag
66
1
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 5,67*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843426
ab € 5,42*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843420
ab € 6,02*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843421
ab € 6,08*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843422
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.