| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4037073000572 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3085710025 EAN/GTIN: 4037073000572 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abziehstein, Silicium-Carbid Ausführung: 2-seitig verwendbar. Anwendung: Zur universellen Bearbeitung bei Nass- und Trockenschliff. Hinweis: Nach Nassschliff mit Öl oder Petroleum nicht mehr für den Trockenschliff verwendbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 150 x 50 x 25 mm | Maße L x B X H: | 150 x 50 x 25 mm | Sperrcode: | 0 | Stahl: | empfohlen | HM: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Typ/Feinheitsgrad: | extrafein 400/grob 150 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3085710025 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Belgischer Brocken, Kombi-Abziehstein, Kombi-Bankstein, Kombi-Schleifstein, Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, Wasserstein, Ölstein, silicium-karbid-schleifstein fein /grob, kombi abziehstein, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid-Kombi-Bankstein, Silicium-Carbid-Bankstein, Abzieh-Stein, Silicium-Carbid-Abziehstein, Bankstein, Abziehstein, Silicium-Carbid, Müller, QR4026584, 3085710025, 85710025 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (28) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,90* | € 7,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,85* | € 7,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,84* | € 8,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 5,89* | € 8,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,89* | € 8,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|