Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiss-Trennspray OKS1601, 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweiss-Trennspray OKS1601, 400ml
Schweiss-Trennspray OKS1601, 400ml
Schweiss-Trennspray OKS1601, 400ml
Schweiss-Trennspray OKS1601, 400ml
Schweiss-Trennspray OKS1601, 400ml
Schweiss-Trennspray OKS1601, 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4038127306312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038127306312
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweiß-Primer
Schweißprimer
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
OKS® 1601 Schweißtrennmittel, Spray

• Umweltschonendes Trennmittel auf Wasserbasis für Elektro- und Schutzgasschweißen • Kein Festbrennen von Schweißspritzern • Erhöht die Brennerstandzeit • Rückstandsfrei zu entfernen • Universelles, silikonfreies Schweißtrennmittelkonzentrat

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Spraydose
udf_EDE_Katalog:
29314962
Inhalt:
0,4 l
GHS:
NONE
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, oks schweißtrennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, Trennspray, OKS-Schweiss-Trennspray, Schweiss-Trennspray, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,37*
€ 5,91*
13 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,02*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,33*
1
€ 3,19*
ab € 4,40*
€ 6,34*
Lager 7
19
1
€ 4,79*
ab € 6,80*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,017* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.