Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialfett bei SeewasserOKS 403 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialfett bei SeewasserOKS 403 400 ml
Spezialfett bei SeewasserOKS 403 400 ml
Spezialfett bei SeewasserOKS 403 400 ml
Spezialfett bei SeewasserOKS 403 400 ml
Spezialfett bei SeewasserOKS 403 400 ml
Spezialfett bei SeewasserOKS 403 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4038127400836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038127400836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
OKS® 403 Spezialfett bei Seewassereinfluss

• Schmierung von Maschinenelementen bei Wasser- bzw. Seewassereinfluss • Hervorragender Korrosionsschutz • Gut haftend • Bewährt in Nassbetrieben und im Küsten- und Meeresbereich • Wasserpumpenfett • NLGI-Klasse: 1 bis 2 • DN-Wert (dm x n): 350000 mm/min • VKA-Test (Schweißkraft): 3000 N

Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält (4-Nonylphenoxy)essigsäure. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Kartusche
Einsatzbereich:
–25 bis +80 °C
Grundölviskosität 40 °C:
100 mm/s²
udf_EDE_Katalog:
29314979
Inhalt:
0,4 l
Gebinde:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: wälzlagerfett kartuschen 400 g, gleit und wälzlagerfett, wälzlagerfett kartusche, OKS-Spezialfett, Spezialfett, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 16,11*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 16,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 17,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,99*
€ 17,08*
1
€ 3,19*
ab € 13,46*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.