Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode FOX EAS 4 M-A 2,0 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrode FOX EAS 4 M-A 2,0 x 300 mm
Elektrode FOX EAS 4 M-A 2,0 x 300 mm
Elektrode FOX EAS 4 M-A 2,0 x 300 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4038588100894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038588100894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden böhler
Stabelektrode FOX EAS 4-A

• Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C) • Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNiMo-Stähle-/Stahlgusssorten • Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten und stabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten • TÜV-eignungsgeprüfte Werkstoffe Normbezeichnungen: • Werkstoff-Nr.: 1.4430 • EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 3 2 • DIN 8556: E 19 12 3 L R 23 • AWS A5.4: E3316L-17 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF • Werkstoffe: 1.4583, 1.4429, S31653, AISI 316L, 316Ti, 316Cb

Das gelieferte Produkt kann von dem hier Dargestellten optisch abweichen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26994447
Abmessung:
2,0 x 300 mm
Inhalt je Dose:
320 Stück
Gewicht je Dose:
3,6 kg
Herstellerartikelnummer:
68286
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030477, 4038588682864, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 48,18*
€ 64,71*
16 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 524,6208*
€ 617,28*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.