Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmesssch. Endmaßv. 300- 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmesssch. Endmaßv. 300- 400mm
Bügelmesssch. Endmaßv. 300- 400mm
Bügelmesssch. Endmaßv. 300- 400mm
Bügelmesssch. Endmaßv. 300- 400mm
Bügelmesssch. Endmaßv. 300- 400mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4039321004677
Hersteller:
     MIB-Messzeuge
Herst.-Nr.:
     1019065
EAN/GTIN:
     4039321004677
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube
mit Einstellmaß
Weitere Informationen:
Messbereich:
300–400 mm
Sperrcode:
0
Steigung:
0,05 mm
Ablesung:
0,01 mm
Spindel-Ø:
8 mm
Messtrommel-Ø:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3041180304
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,18*
€ 298,65*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,10*
€ 299,83*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.