Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmesssch. Endmaßv. 500- 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmesssch. Endmaßv. 500- 600mm
Bügelmesssch. Endmaßv. 500- 600mm
Bügelmesssch. Endmaßv. 500- 600mm
Bügelmesssch. Endmaßv. 500- 600mm
Bügelmesssch. Endmaßv. 500- 600mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4039321004691
Hersteller:
     MIB-Messzeuge
Herst.-Nr.:
     1019067
EAN/GTIN:
     4039321004691
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube
mit Einstellmaß
Weitere Informationen:
Messbereich:
500–600 mm
Sperrcode:
0
Steigung:
0,05 mm
Ablesung:
0,01 mm
Spindel-Ø:
8 mm
Messtrommel-Ø:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3041180506
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,39*
€ 386,56*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,96*
€ 388,14*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,14*
€ 461,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,99*
€ 421,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,96*
€ 386,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.