Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber digital mit Datenausgang 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber digital mit Datenausgang 150mm
Messschieber digital mit Datenausgang 150mm
Messschieber digital mit Datenausgang 150mm
Messschieber digital mit Datenausgang 150mm
Messschieber digital mit Datenausgang 150mm
Messschieber digital mit Datenausgang 150mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4039321058403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040060150
EAN/GTIN:
     4039321058403
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS232. Lieferung mit Batterie CR357, 1,5 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit rechteckigem Tiefenmaß
Messbereich:
150 mm
Sperrcode:
0
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040060150
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, digital, dig., Digital, 150, Schieblehre, Messschieber, Taschen-Meßschieber, Datenausgang, RS232, 4006, Taschenmeßschieber, Meßschieber, Digital-Taschenmessschieber, Digital-Schieblehre, 3040060150, 40060150
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 31,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,94*
€ 32,43*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,00*
€ 32,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,99*
€ 32,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,07*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.