Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber digital mit Datenausgang ET 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber digital mit Datenausgang ET 200mm
Messschieber digital mit Datenausgang ET 200mm
Messschieber digital mit Datenausgang ET 200mm
Messschieber digital mit Datenausgang ET 200mm
Messschieber digital mit Datenausgang ET 200mm
Messschieber digital mit Datenausgang ET 200mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4039321058410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040060200
EAN/GTIN:
     4039321058410
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS232. Lieferung mit Batterie CR357, 1,5 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit rechteckigem Tiefenmaß
Messbereich:
200 mm
Sperrcode:
0
Schnabellänge:
50 mm
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040060200
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber 200mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, digital, dig., Digital, Schieblehre, 200, Messschieber, Taschen-Meßschieber, Datenausgang, RS232, 4006, Taschenmeßschieber, Meßschieber, Digital-Taschenmessschieber, Digital-Schieblehre, 3040060200, 40060200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,05*
€ 54,27*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 42,26*
€ 54,48*
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 42,98*
€ 55,41*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 43,19*
€ 55,55*
4 Tage
27
€ 4,30*
ab € 43,41*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.