Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG
Spiralb. DIN338RN HSSCo 8,60mm gesch. PTG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4040389034803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4040389034803
EAN/GTIN:
     4040389034803
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-RATIOLINE, gold-finish

• HSS-Co • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 130° • Spiralwinkel 30-35° • Ab Ø3,0 mm mit Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert, bis ca. 800 N/mm²), Grau- und Temperguss,, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle, insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle Lieferung: In Quadropack mit Aufhänger.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Ø h8:
8,60 mm
udf_EDE_Katalog:
29016216
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
INOX:
14
Herstellerartikelnummer:
333850860
Herstellername:
PTG Präzisions-Technik Handelsgesellschaft mbH
Markenname:
PTG
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
6
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
20
Bohrer-Ø h8:
8,6 mm
Ausspitzung:
Kreuzanschliff
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,46*
6 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,62*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,84*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,88*
1
€ 9,80*
ab € 3,44*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.