Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegels.-Stz.D335C HSS 90G6,3-20,5mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegels.-Stz.D335C HSS 90G6,3-20,5mm PTG
Kegels.-Stz.D335C HSS 90G6,3-20,5mm PTG
Kegels.-Stz.D335C HSS 90G6,3-20,5mm PTG
Kegels.-Stz.D335C HSS 90G6,3-20,5mm PTG
Kegels.-Stz.D335C HSS 90G6,3-20,5mm PTG
Kegels.-Stz.D335C HSS 90G6,3-20,5mm PTG
Kegels.-Stz.D335C HSS 90G6,3-20,5mm PTG
Kegels.-Stz.D335C HSS 90G6,3-20,5mm PTG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4040389063339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4040389063339
EAN/GTIN:
     4040389063339
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
din 335 satz
Kegelsenker-RATIOLINE-Satz, blank

• HSS • DIN 335 C • 3 Schneiden • Spitzenwinkel 90° • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Für alle Kegelsenk- und Entgratarbeiten in NE-Metallen sowie allen gängigen Stahlblechen Lieferung: In Rose-Kunststoffkassette.

Weitere Informationen:
Inhalt:
Nenn-Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
udf_EDE_Katalog:
29016315
Nenn-Ø:
6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
Anzahl:
6-teilig
Herstellerartikelnummer:
3533507006
Herstellername:
PTG Präzisions-Technik Handelsgesellschaft mbH
Markenname:
PTG
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Senker, Kegelsenker, HSS-Kegelsenker, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,96*
€ 50,61*
1 Tag
24
€ 6,90*
ab € 38,11*
€ 50,65*
€ 4,90*
ab € 37,43*
€ 51,42*
7 Tage
24
€ 4,95*
ab € 39,23*
€ 52,16*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 40,56*
€ 53,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.