Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Bit-Stecknuss, PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146052990
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3881
EAN/GTIN:
     4042146052990
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Durchmesser D:
18.0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
911.3881
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Variantenartikel:
911.3881
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Profil1:
PZ
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Tiefe T in mm:
24.0 mm
Profilgrösse in PZ:
PZ 1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
330
€ 19,90*
ab € 3,04*
€ 4,49*
8 Tage
330
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,16*
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,76*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 4,19*
€ 6,07*
7 Tage
330
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.