Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumdruckguss-Wasserwaage, magnetisch, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146067314
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.6500
EAN/GTIN:
     4042146067314
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • Skelettprofil
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
  • sehr hohe Verwindungssteifigkeit
  • trapezförmig
  • magnetisch
  • Messfläche plan gefräst
  • mit Aufhängeloch
  • aus Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Form:
Trapezform
Breite B:
23.0 mm
Höhe H:
47.0 mm
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
204.6500
Material1:
Aluminium
Variantenartikel:
204.6400
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Anzahl Libellen horizontal:
1
Anzahl Libellen vertikal:
1
Messgenauigkeit1:
0,5 mm / Meter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 21,07*
€ 29,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,30*
€ 33,36*
€ 4,90*
ab € 25,49*
€ 35,73*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,94*
€ 37,04*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 28,83*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.