Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff Gelenkschlüssel, XL, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146080825
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1115
EAN/GTIN:
     4042146080825
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • 6-kant
  • mit Gelenk
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
22.0 mm
Handgriff:
T-Schiebegriff
Gewicht [g]:
480 g
Herstellernummer:
517.1115
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Variantenartikel:
517.1108
Gesamtlänge L in mm:
495.0 mm
Schlüsselweite in mm:
15 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
6-Kant
Länge T-Griff I:
200.0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
€ 21,90*
ab € 14,63*
€ 20,52*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,21*
€ 22,62*
10 Tage
56
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 22,66*
9 Tage
56
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 24,53*
€ 4,90*
ab € 17,53*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.