Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146089156 Herst.-Nr.: 518.0621 EAN/GTIN: 4042146089156 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3113, ISO 3318, ISO 7738 | Gewicht [g]: | 233 g | Herstellernummer: | 518.0621 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Variantenartikel: | 518.0606 | Gesamtlänge L in mm: | 270.0 mm | Kopfhöhe A1: | 12.4 mm | Kopfhöhe A2: | 9.8 mm | Schlüsselweite in mm: | 21 mm | Profil2: | metrisch | Profil1: | Flank Traction | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Außenmaß B1: | 30.5 mm | Außenmaß B2: | 42.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,42* | € 9,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,40* | € 10,44* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,79* | € 10,99* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,78* | € 11,45* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,02* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|