Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß mit Kunststoffband, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146107607
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0054
EAN/GTIN:
     4042146107607
Suchbegriffe:
Plastikband
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
  • mit weißem, glasfaserverstärktem Kunststoffband
  • dehnungsfest, abriebfest und abwaschbar
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Skalenteilung in schwarz
  • zwei Kugellager garantieren ein leichtes Auf- und Abrollen
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • schlagfester Stahlrahmen mit Kunststoff-Griff
Weitere Informationen:
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
3
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
300.0054
Material1:
glasfaserverstärktes Kunststoffband
Variantenartikel:
300.0052
Länge in m:
50.0 m
Bandbreite mm:
13.0 mm
Gehäuseart:
Stahlrahmen mit Kunststoffgriff
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 50m glasfaser, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
€ 19,90*
ab € 31,09*
€ 41,44*
8 Tage
44
€ 4,95*
ab € 35,83*
€ 47,23*
€ 4,90*
ab € 37,48*
€ 50,45*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,77*
€ 55,52*
7 Tage
44
€ 5,99*
ab € 43,76*
€ 58,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.