Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Feile, Form D, 200mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146107706
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0305
EAN/GTIN:
     4042146107706
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form D
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form D
Norm:
DIN 7261 Form D
Breite B:
8.0 mm
Hieb:
2
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
157.0305
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
157.0324
Gesamtlänge L1 in mm:
320.0 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Feilenblatt:
161.0305
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
1
€ 19,90*
ab € 4,18*
€ 6,10*
6 Tage
92
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 7,08*
7 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 7,29*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,88*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.