Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feile, Form C, 300mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146125267
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0407
EAN/GTIN:
     4042146125267
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form C
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form C
Norm:
DIN 7261 Form C
Breite B:
20.0 mm
Hieb:
2
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
520 g
Herstellernummer:
157.0407
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
157.0424
Gesamtlänge L1 in mm:
420.0 mm
Teillänge L2 in mm:
300.0 mm
Feilenblatt:
161.0407
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 19,90*
ab € 7,89*
€ 11,32*
1
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 13,01*
6 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 13,05*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 9,24*
€ 13,67*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,23*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.