Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Gewindeschneidwerkzeug-Satz, 54-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146163863
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0654
EAN/GTIN:
     4042146163863
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz ks tools
gewindeschneidzeug satz
  • gerade genutete Handgewindebohrer
  • mit verstellbaren Windeisen und Schneideisenhaltern
  • inklusive Gewindelehre und Schraubendreher
  • Hochleistungs-Stahl
Weitere Informationen:
Verpackung:
Industriekassette
Gewicht [g]:
8300 g
Herstellernummer:
331.0654
Material1:
Hochleistungsstahl
Teile im Satz:
54 -tlg.
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 253,88*
€ 293,08*
€ 4,90*
ab € 279,49*
€ 321,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,19*
€ 322,84*
Frei Haus
ab € 294,01*
€ 335,12*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,28*
€ 728,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,13*
€ 866,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,95*
€ 859,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,99*
€ 835,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,81*
€ 822,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,28*
€ 809,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.