Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile, Form F, 150mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146179291
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0204
EAN/GTIN:
     4042146179291
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form F
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form F
Norm:
DIN 7261 Form F
Hieb:
2
Handgriff:
2-Komponentengriff
Durchmesser D:
6.0 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
157.0204
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
157.0224
Gesamtlänge L1 in mm:
230.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Feilenblatt:
161.0204
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 19,90*
ab € 4,55*
€ 6,64*
7 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,54*
1
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 7,64*
7 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 7,89*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,72*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.