Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KStools 3/8" Drehknopf-Umsteckvierkant 516.1413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146209967
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1413
EAN/GTIN:
     4042146209967
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
  • mit Riffelung zum schnelleren Voranzug der Schraubverbindung
  • verhindert ungewolltes Herausziehen des Vierkantes
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Form:
Pilzkopf
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Durchmesser D:
31.0 mm
Gewicht [g]:
21 g
Herstellernummer:
516.1413
Gesamtlänge L in mm:
33.0 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für 516.1402 und 516.1412
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,09*
€ 4,72*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 6,26*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,34*
€ 10,62*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 32,24*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.