Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutternsprenger, 16-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146211205
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1183
EAN/GTIN:
     4042146211205
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger
  • zum Aufsprengen festsitzender und überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
  • geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
für Muttern:
16-22 mm mm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
380 g
Herstellernummer:
700.1183
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
700.1181
Gesamtlänge L in mm:
124.0 mm
Antrieb in mm:
19
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Kopfhöhe in mm:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 19,90*
ab € 31,49*
€ 42,03*
€ 4,90*
ab € 35,15*
€ 48,14*
10 Tage
40
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 48,36*
9 Tage
40
€ 5,99*
ab € 36,72*
€ 50,59*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,51*
€ 56,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.