Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Feilenblatt, Form B, 200mm, Hieb1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146211397
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0025
EAN/GTIN:
     4042146211397
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile hieb 1
flachfeile
  • DIN 7261 Form B
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form B
Norm:
DIN 7261 Form B
Breite B:
20.0 mm
Hieb:
1
Handgriff:
ohne Griff
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
161.0025
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
161.0025
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0013
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
87
1
€ 19,90*
ab € 2,34*
€ 3,48*
11 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,98*
1
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,17*
9 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,20*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,59*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0013
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.