Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feilenblatt, Form E, 250mm, Hieb1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146211519
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0126
EAN/GTIN:
     4042146211519
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form E
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form E
Norm:
DIN 7261 Form E
Breite B:
25.0 mm
Hieb:
1
Handgriff:
ohne Griff
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
161.0126
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
161.0125
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0010
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
1
€ 19,90*
ab € 3,62*
€ 5,36*
8 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,15*
1
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 6,27*
8 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 6,45*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,21*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.