Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feilenblatt, Form F, 150mm, Hieb1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146211618
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0224
EAN/GTIN:
     4042146211618
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form F
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form F
Norm:
DIN 7261 Form F
Hieb:
1
Handgriff:
ohne Griff
Durchmesser D:
6.0 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
161.0224
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
161.0224
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0012
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
165
1
€ 19,90*
ab € 1,41*
€ 2,13*
6 Tage
165
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,44*
7 Tage
165
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,57*
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,76*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,58*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0012
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.