Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremssattelfeilenblatt extra schmal, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146212189
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0960
EAN/GTIN:
     4042146212189
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Bohren
Bohrer
KFZ
  • besonders geeignet für japanische Fahrzeuge
  • für Fahrzeuge mit Scheibenbremsen
  • gebrochene Kanten
  • extra schmale Ausführung
  • Blatt einseitig grob schräg gefräst
  • mit Flachschaber an der Stirnseite
  • zum Reinigen des Bremssattels
  • zum Entfernen von groben Rückständen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
schmal
Breite B:
10.0 mm
Handgriff:
ohne Griff
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
161.0960
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0010
Weitere Suchbegriffe: Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 19,90*
ab € 29,24*
€ 40,08*
6 Tage
76
€ 4,95*
ab € 33,76*
€ 46,19*
€ 4,90*
ab € 35,37*
€ 49,56*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 40,25*
€ 54,48*
7 Tage
76
€ 5,99*
ab € 41,32*
€ 57,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0010
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.