Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuggabel #2, Öffnung 25mm, H=50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146224649
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1234
EAN/GTIN:
     4042146224649
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
700.1234
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profilgrösse:
#2
Spannweite in mm:
25 mm
Gesamthöhe in mm:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 19,90*
ab € 10,74*
€ 15,12*
€ 5,90*
ab € 11,81*
€ 17,36*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 17,43*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 12,58*
€ 18,22*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 15,03*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.