Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschrauben für Ölwannenreparatur, M15x1,5, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146228616
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1451
EAN/GTIN:
     4042146228616
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
  • für Ölwannengewinde
Weitere Informationen:
Gewindesteigung:
1,5
Gewicht [g]:
320 g
Herstellernummer:
150.1451
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
150.1447
Anwendungsbereich allgemein:
für Ölwannenreparatur
Profil 3:
Außen-6-Kant
Profilgrösse:
M15
Profilgrösse in mm:
19,0 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
246
pro Packung
€ 19,90*
ab € 21,88*
€ 30,12*
Lager 7
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 25,39*
€ 34,74*
7 Tage
246
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 34,78*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,31*
€ 37,41*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,90*
€ 38,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,74*
€ 41,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,35*
€ 37,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.