Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsätze M14 x 1,25 (11,2 x 12,7), 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146231074
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1282
EAN/GTIN:
     4042146231074
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
150.1282
Gesamtlänge L in mm:
11.2 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für Zündkerzen
Profilgrösse:
M14 x 1,25
Länge Kerzengewinde:
12,7 mm mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 5,60*
€ 8,00*
7 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 9,19*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 10,10*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,64*
€ 10,84*
7 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 11,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.