Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschrauben-Zapfenstecknuss, 23,0x30,0x121,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146239230
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0004
EAN/GTIN:
     4042146239230
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • zur Montage und Demontage der Druckschraube am Düsenhalter
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • ideal geeignet für Nutzfahrzeuge
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Typ:
4
Antrieb::
1/2"
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
455.0004
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
121.0 mm
Innen-Durchmesser in mm:
23 mm
Außen-Durchmesser in mm:
30.0 mm
Zapfenanzahl:
3
Zapfenbreite in mm:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 19,90*
ab € 16,61*
€ 22,65*
€ 4,90*
ab € 18,30*
€ 25,72*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 25,94*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 27,14*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 24,84*
€ 33,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.