Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146239254 Herst.-Nr.: 455.0002 EAN/GTIN: 4042146239254 |
| |
|
| | |
| - zur Montage und Demontage der Druckschraube am Düsenhalter
- mit M14 Fixierschraube für abrutschsichere Montage
- mit Antriebssechskant 22,0 mm
- ideal geeignet für Nutzfahrzeuge
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Typ: | 2 | Gewicht [g]: | 180 g | Herstellernummer: | 455.0002 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Gesamtlänge L in mm: | 70.0 mm | Schlüsselgrösse SW in mm: | 32 mm | Innen-Durchmesser in mm: | 22 mm | Außen-Durchmesser in mm: | 28.0 mm | Zapfenanzahl: | 4 | Zapfenbreite in mm: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 13,96* | € 19,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,81* | € 21,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,53* | € 21,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,71* | € 22,37* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 18,63* | € 25,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|