Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdreher für Glühkerzenelektrode 6,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146252505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1027
EAN/GTIN:
     4042146252505
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
152.1027
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Anwendungsbereich allgemein:
zur Reparatur abgerissener Glühkerzen
Profilgrösse:
#3
Profilgrösse in mm:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Motor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 19,90*
ab € 30,58*
€ 41,17*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 35,27*
€ 47,44*
€ 4,90*
ab € 36,84*
€ 50,62*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,23*
€ 55,77*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 43,17*
€ 58,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.