Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertraverse, 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146270790
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1246
EAN/GTIN:
     4042146270790
Suchbegriffe:
Abzieher
Abziehvorrichtung
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
700.1246
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm:
80 mm
Profil1:
6-Kant
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 19,90*
ab € 10,12*
€ 14,41*
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 15,81*
10 Tage
13
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 15,98*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,43*
€ 16,27*
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 11,50*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.