Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14x18mm Einsteck-Adapter, auf 9x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146294000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2050
EAN/GTIN:
     4042146294000
Suchbegriffe:
Drehmo
Drehmomentschlüssel
Messwerkzeuge
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Breite B:
28.0 mm
Höhe H:
21.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
516.2050
Material1:
verchromt
Variantenartikel:
516.2040
Funktions-Attribut 2:
Schnellverriegelung
Aufnahme in mm:
14x18
Stichmaß S:
27,0* mm
Rechteckantrieb in mm:
9 x 12
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
€ 19,90*
ab € 19,00*
€ 26,15*
€ 4,90*
ab € 21,02*
€ 29,63*
7 Tage
106
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 29,94*
8 Tage
53
€ 5,99*
ab € 22,31*
€ 30,44*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 72,75*
€ 91,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.