Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Kerbzahn-Stecknuss für Vorkammern, 58 Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146307694
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0005
EAN/GTIN:
     4042146307694
Suchbegriffe:
Knarre
LKW
Nüsse
Nuss
  • ideal geeignet zum Herausziehen der Dieselvorkammer-Verschlussschraubringe
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit 58 Kerbzähnen
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Motoren OM 601, OM602, OM603, OM604, OM605 und OM606
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Länge mm:
60 mm
Gewicht [g]:
215 g
Herstellernummer:
455.0005
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
Anzahl Zähne/cm:
58
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 19,90*
ab € 32,26*
€ 43,16*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 37,15*
€ 49,70*
€ 4,90*
ab € 38,90*
€ 53,17*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,46*
€ 58,48*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 45,42*
€ 61,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.